Chicago Pneumatic Cp7202d | Bộ Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.2 Hp 3 Inch | 11c919 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dụng cụ chà nhám đĩa khí CHICAGO PNEUMATIC CP7202D công nghiệp 0.2 Hp 3 inch | AA2VGH 11C919

CHICAGO PNEUMATIC Bộ dụng cụ chà nhám đĩa không khí CP7202D Công nghiệp 0.2 Hp 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VGH phần: CP7202DTham chiếu chéo: 11C919
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
€282.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.25
CFM @ đầy tải21
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuCao su
Vật liệu vỏNhôm
HP0.2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleCò súng
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Bộ dụng cụ chà nhám đĩa không khí CP7202D Công nghiệp 0.2 Hp 3 inch
€282.35 /đơn vị