Chicago Pneumatic Cp7201p | Máy đánh bóng/đệm không khí Pad 3 Inch 2500 Rpm | 11c918 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 2500 vòng / phút | AA2VGG 11C918

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 2500 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AA2VGG phần: CP7201PTham chiếu chéo: 11C918
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
€289.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng / đệm không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.5
CFM @ đầy tải18
Làm suy nhượcThông qua Xử lý
Tốc độ2500 rpm
Xử lý vật liệuNhôm với tay cầm cao su
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleCò súng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8467290010
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLàm suy nhượcTốc độChiều dài tổng thểKích padThrottleGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7269P Máy đánh bóng / đệm khí 8 inch Pad 2600 Rpm | AA2VGT 11C928 CP7269P6.2525Đuôi2600 rpm12.4 "8"Lever€615.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7201P Máy đánh bóng không khí / đệm 3 inch Pad 2500 Rpm
€289.20 /đơn vị