Chicago Pneumatic Cp7115 | Máy Tỉa Kim Hành Trình 1-5/16 Inch 9.9 Cfm | 33e884 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 Scaler kim 1-5 / 16 Inch Hành trình 9.9 Cfm | AC6DME 33E884

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 Kim Scaler 1-5 / 16 Inch Hành trình 9.9 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC6DME Model: CP7115Tham chiếu chéo: 33E884
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
€401.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.1
Số lần thổi mỗi phút4000
CFM @ đầy tải9.9
Thiết kếSảnh
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11.4 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-5 / 16 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa nhà (Cổ áo cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7120 Scaler kim 1-3 / 16 Inch Stroke 15 Cfm | AA2VGA 11C912 CP71203.7548001518 "€466.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7115 Kim Scaler 1-5 / 16 Inch Hành trình 9.9 Cfm
€401.24 /đơn vị