Chicago Pneumatic Cp3511 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch | 11c903 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí CHICAGO PNEUMATIC CP3511 0.20hp 5 inch | AA2VFV 11C903

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch

Trong kho
Hạng mục: AA2VFV Model: CP3511Tham chiếu chéo: 11C903
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
€382.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.20
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể6 5 / 16 "
Loại mặt đệmPSA
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích padCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiThrottleTốc độXử lý vật liệuVật liệu vỏQuỹ đạo Dia.Giá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7200S Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 2 inch | AA2VGF 11C917 CP7200S2"5.2521Cò súng15,000 rpmNhômCao su3 / 8 "€267.12
CHICAGO PNEUMATIC CP7255E Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AA2VGN 11C924 CP7255E6"416Lever12,000 rpmhỗn hợphỗn hợp3 / 16 "€368.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3511 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch
€382.59 /đơn vị