Chicago Pneumatic Cp3451-18se3 | 11c901 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc khí nén mở rộng CHICAGO CP3451-18SE3 Chiều dài 11 inch | AA2VFT 11C901

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc không khí mở rộng CP3451-18SE3 dài 11 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VFT Model: CP3451-18SE3Tham chiếu chéo: 11C901
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
€922.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc không khí mở rộng
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7.5
CFM @ đầy tải30
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm đúc với tay cầm cao su
HP1
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy mài góc không khí mở rộng CP3451-18SE3 dài 11 inch
€922.82 /đơn vị