Chicago Pneumatic Cp2621 | Tuốc nơ vít hơi 7 đến 58 Inch-lb. | 11c894 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy vặn vít CHICAGO PNEUMATIC CP2621 7 đến 58 inch-lb. | AA2VFL 11C894

CHICAGO PNEUMATIC Tuốc nơ vít CP2621 7 đến 58 inch-lb.

Trong kho
Khoản mục: AA2VFL Model: CP2621Tham chiếu chéo: 11C894
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
€969.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7.75
CFM @ đầy tải31
Loại ly hợpBộ ly hợp ngắt chính xác
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ1000 rpm
Loại xử lýNội tuyến
Min. Kích thước ống3 / 8 "
hoạt độngMô-men xoắn cao, công thái học
Chiều dài tổng thể9.1 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaĐẩy để bắt đầu
Dải mô-men xoắn Soft Draw7 đến 58 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhhoạt độngAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độLoại xử lýGiá cả
Máy vặn vít CHICAGO PNEUMATIC CP2611 8.9 đến 66 Inch-lb. | AA2VFK 11C893 CP2611Mô-men xoắn cao, công thái học, 3 cửa hút gió1 / 4 "NPT5.259.3 "21công nghiệp1000 rpmSúng lục€913.55
Máy vặn vít CHICAGO PNEUMATIC CP2755 124 Inch-lb. | AA2VFM 11C895 CP2755Tốc độ cao, công thái học1 / 4 "NPT2.56.3 "10Tổng Quát2200 rpmSúng lục€357.91
Máy vặn vít CHICAGO PNEUMATIC CP2765 230 Inch-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Mô-men xoắn cao, công thái học1 / 4 "NPT2.57"10Tổng Quát900 rpmSúng lục€431.17
Máy vặn vít CHICAGO PNEUMATIC CP2780 133 Inch-lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Mô-men xoắn cao, công thái học1 / 4 "NPT2.56.5 "10Tổng Quát2100 rpmSúng lục€436.29
Máy vặn vít CHICAGO PNEUMATIC CP2003 3.5 đến 13 inch-lb. | AA3YVA 11Z508 CP2003Có thể đảo ngược1 / 8 "NPT2.257.7 "9công nghiệp1100 rpmTrong dòng€1,537.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Tuốc nơ vít CP2621 7 đến 58 inch-lb.
€969.16 /đơn vị