Chicago Pneumatic Cp1117p32 | Máy Khoan Khí Công Nghiệp Súng Ngắn 3/8 Inch | 40p209 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P32 Súng ngắn công nghiệp 3/8 Inch | AD3TWG 40P209

CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan công nghiệp CP1117P32 Súng lục 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3TWG phần: CP1117P32Tham chiếu chéo: 40P209
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
€584.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6
Vòng biVòng bi
CFM @ đầy tải29.8
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ3200 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ2.2 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8467210050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biReversingTrọng lượng dụng cụCFM @ đầy tảiKích thước kẹpTốc độGiá cả
Máy khoan không khí CHICAGO KHÍ NÉN CP789HR, Công nghiệp, Súng lục, 1/2 Inch | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5Banh3.0 lb301 / 2 "500 rpm€578.01
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 Súng lục công nghiệp 3/8 Inch | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5Banh2.50 lb303 / 8 "4200 rpm€449.54
Máy khoan công nghiệp CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 Súng lục công nghiệp 3/8 inch | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5Vòng biKhông1.4 lb193 / 8 "500 rpm€671.17
Máy khoan khí công nghiệp CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Súng lục 1/4 inch | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5Vòng biKhông1.2 lb191 / 4 "2400 rpm€569.36
Máy khoan công nghiệp CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Súng lục 1/4 inch | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5Vòng biKhông1.2 lb191 / 4 "3300 rpm€562.81
Máy khoan công nghiệp CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 Súng lục 1/4 inch | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2Vòng biKhông1.2 lb211 / 4 "4500 rpm€549.83
Máy khoan khí công nghiệp CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 1/2 inch | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6Vòng biKhông3.4 lb29.81 / 2 "500 rpm€649.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Máy khoan công nghiệp CP1117P32 Súng lục 3/8 inch
€584.67 /đơn vị