Chicago-latrobe 69887 | Bộ Mũi Khoan Jobber 21-pc 1/16 Đến 3/8in | 1v713 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 69887 Bộ mũi khoan Jobber 21 chiếc 1/16 đến 3/8in | AB3RPN 1V713

CHICAGO-LATROBE Bộ bit khoan 69887 Jobber 21-pc 1/16 đến 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AB3RPN phần: 69887Tham chiếu chéo: 1V713
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
€189.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcOxit hổ phách
Danh sách số550
Vật chấtThép coban
Số lượng các mảnh21
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" và 3/8 "
Kích thước bao gồm1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"
UPC662355698877

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcDanh sách sốLoại điểmChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CHICAGO-LATROBE 69892 Danh Sách Bộ Mũi Khoan Jobber #2550 21 Pc | AF2PBD 6WUE5 69892TiN tráng2550Điểm tách P31/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€396.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Bộ bit khoan 69887 Jobber 21-pc 1/16 đến 3/8in
€189.62 /đơn vị