<span Class='notranslate'>Chicago-latrobe </span> 69869 | Extra-length Set List #120 X 25 Pc | 6wud3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 69869 Extra-length Set List #120 x 25 Pc | AF2PAR 6WUD3

CHICAGO-LATROBE 69869 Extra-length Set List #120 x 25 Pc

Trong kho
Khoản mục: AF2PAR phần: 69869Tham chiếu chéo: 6WUD3
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
€1,121.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcExtra Long Drill Set,25 Pc
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcOxit đen
Kích thước phân số1/8 đến 1/2 x 64 giây
LớpNhiệm vụ nặng nề
Danh sách số120X
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh25
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmK-Notched
Kích thước máy1/8" đến 1/2" ở giây thứ 64
Kích thước bao gồm1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
KiểuTiêu chuẩn
UPC662355698693

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69869 Extra-length Set List #120 x 25 Pc
€1,121.31 /đơn vị