Chicago-latrobe 55446 | 1p312 | Mũi khoan chuôi giảm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 55446 Máy khoan bạc/deming 23/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNT 1P312

CHICAGO-LATROBE 55446 Bạc / Máy khoan đục lỗ 23/32 Thép tốc độ cao 118 độ

Trong kho
Mục: AB2VNT phần: 55446Tham chiếu chéo: 1P312
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
€58.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân0.7188
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.125 "
Kích thước phân số23 / 32 "
LớpMục đích chung
Danh sách số190
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânBạc / Deming - Vòng
Kích thước máy23 / 32 "
KiểuGiảm chân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênMũi khoanKích thước phân sốLoại chânKích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 55432 Silver / deming Khoan 1/2 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNC 1P275 554320.5000Inch phân số118 độ.1 / 2 "Bạc / Deming - Vòng1 / 2 "€46.02
CHICAGO-LATROBE 55433 Silver / deming Khoan 33/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VND 1P277 554330.5156Inch phân số118 độ.33 / 64 "Bạc / Deming - Vòng33 / 64 "€42.01
CHICAGO-LATROBE 55434 Silver / deming Khoan 17/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNE 1P279 554340.5312Inch phân số118 độ.17 / 32 "Bạc / Deming - Vòng17 / 32 "€45.49
CHICAGO-LATROBE 55435 Silver / deming Khoan 35/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNF 1P281 554350.5469Inch phân số118 độ.35 / 64 "Bạc / Deming - Vòng35 / 64 "€45.82
CHICAGO-LATROBE 55436 Silver / deming Khoan 9/16 Thép Tốc độ Cao 118 Độ | AB2VNG 1P283 554360.5625Inch phân số118 độ.9 / 16 "Bạc / Deming - Vòng9 / 16 "€46.37
CHICAGO-LATROBE 55437 Silver / deming Khoan 37/64 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNH 1P285 554370.5781Inch phân số118 độ.37 / 64 "Bạc / Deming - Vòng37 / 64 "€49.80
CHICAGO-LATROBE 55438 Silver / deming Khoan 19/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AB2VNJ 1P287 554380.5938Inch phân số118 độ.19 / 32 "Bạc / Deming - Vòng19 / 32 "€50.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55446 Bạc / Máy khoan đục lỗ 23/32 Thép tốc độ cao 118 độ
€58.98 /đơn vị