Bussmann T60030-2cr | Khối cầu chì loại T 30a 600v | 2gwa4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN T60030-2CR Loại T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4

BUSSMANN Khối cầu chì T60030-2CR Loại T 30a 600v

Trong kho
Khoản mục: AB9ZEE phần: T60030-2CRTham chiếu chéo: 2GWA4
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
€127.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1/2 đến 30
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp
Đánh giá điện áp DCKhông áp dụng
Độ sâu1.44 "
Thiết kế khối cầu chìMở
Cầu chì Dia.9 / 16 "
Mã chủ cầu chìBF
Chiều dài cầu chì1.5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULT
Chiều cao1.44 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài3.19 "
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtChuồn
Số lượng cực2
UPC051712148078
Chiều rộng2.59
Kích thước dây14 đến 2 Cu / Al

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Ampsdòng điện xoay chiềuĐộ sâuChiều rộngKích thước dâyCầu chì Dia.Mã chủ cầu chìChiều dài cầu chìGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN T60060-2CR Loại T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 đến 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "€132.33
BUSSMANN T60100-2C Khối cầu chì Loại T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3 T60100-2C1001002.06 "3.09 "14 đến 2 / O Cu / Al13 / 16 "BN2 15 / 16 "€418.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì T60030-2CR Loại T 30a 600v
€127.77 /đơn vị