vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 53220 Mũi khoan chuôi côn 1 7/8 #5 Ôxít đen côn Morse | AB2PDG 1N909

CHICAGO-LATROBE 53220 Máy khoan côn 1 7/8 # 5 Morse Taper Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AB2PDG phần: 53220Tham chiếu chéo: 1N909
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
€848.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan côn
Tương đương thập phân1.8750
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo10.375 "
Kích thước phân số1-7 / 8 "
LớpMục đích chung
Danh sách số110
Vật chấtThép tốc độ cao
côn Morse#5
Chiều dài tổng thể17.375 "
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.1.748 "
Chiều dài chân6.12 "
Kích thước máy1.875 "
Chiều dài Tang (In.)0.75
Đường bán kính (In.)0.37
Chiều rộng Tang (In.)0.62
Chiều dài côn (In.)5.87
côn trên mỗi feet0.6315
Độ côn trên mỗi inch0.0526
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.62
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốTương đương thập phânLoại thứ nguyênVật chấtcôn MorseChiều dài tổng thểLoại điểmChân Địa.Giá cả
CHICAGO-LATROBE 53120 Mũi khoan chuôi côn 5/16 #1 Ôxít đen côn Morse | AB2PAX 1N708 531201100.3125Inch phân sốThép tốc độ cao#16.375 "Điểm thông thường0.475 "€29.75
CHICAGO-LATROBE 53140 Mũi khoan chuôi côn 5/8 #2 Ôxít đen côn Morse | AB2PBR 1N777 531401100.6250Inch phân sốThép tốc độ cao#28.75 "Điểm thông thường0.7 "€79.35
CHICAGO-LATROBE 53180 Mũi khoan chuôi côn 1 1/4 #4 Ôxít đen côn Morse | AB2PCW 1N871 531801101.2500Inch phân sốThép tốc độ cao#413.5 "Điểm thông thường1.231 "€272.00
CHICAGO-LATROBE 53440 Bạc/Deming Mũi Khoan 5/8 Thép Coban 118 Độ | AE2VTF 4ZP41 53440190C0.6250Phân số (Inch)Thép coban-6"Điểm phân tách1 / 2 "€90.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53220 Máy khoan côn 1 7/8 # 5 Morse Taper Oxit đen
€848.06 /đơn vị