Chicago-latrobe 49413 | Máy Khoan Trục Vít Oxit Đen Chịu Lực Cao #43 | 1m167 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan bắt vít CHICAGO-LATROBE 49413 Oxit đen hạng nặng #43 | AB2HKJ 1M167

CHICAGO-LATROBE Máy khoan trục vít 49413 Oxit đen hạng nặng # 43

Trong kho
Khoản mục: AB2HKJ phần: 49413Tham chiếu chéo: 1M167
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
€3.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.0890
Loại thứ nguyênKích thước dây
Mũi khoan135 độ.
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3 / 4 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số159
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể1.75 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.089 "
Kích thước máy#43
Kiểu[Kiểu]
UPC662355494134
Kích thước dây#43

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207504030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểLoại điểmChân Địa.Kích thước máyKích thước dâyGiá cả
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49371 Oxit đen hạng nặng # 1 | AB2HFY 1M083 493710.22801 5 / 16 "2.437 "Điểm phân tách0.228 "#1#1€5.11
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49372 Oxit đen hạng nặng # 2 | AB2HGA 1M085 493720.22101 5 / 16 "2.437 "Điểm phân tách0.221 "#2#2€5.11
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49373 Oxit đen hạng nặng # 3 | AB2HGC 1M087 493730.21301.25 "2.375 "Điểm phân tách0.213 "#3#3€5.11
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49374 Heavy Duty Black Oxit # 4 | AB2HGE 1M089 493740.20901.25 "2.375 "Điểm phân tách0.209 "#4#4€5.11
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49375 Oxit đen hạng nặng # 5 | AB2HGG 1M091 493750.20551.25 "2.375 "Điểm phân tách0.205 "#5#5€5.11
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49376 Oxit đen hạng nặng # 6 | AB2HGJ 1M093 493760.20401.25 "2.375 "Điểm phân tách0.204 "#6#6€4.90
Máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 49377 Oxit đen hạng nặng # 7 | AB2HGL 1M095 493770.20101.187 "2.25 "Điểm phân tách0.201 "#7#7€4.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Máy khoan trục vít 49413 Oxit đen hạng nặng # 43
€3.15 /đơn vị