vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 47730 Chiều dài mũi khoan của Jobber, Kích thước mũi khoan 15/32 inch, Góc mũi khoan 135 độ, Coban

Trong kho
Khoản mục: CH6JZB phần: 47730Tham chiếu chéo: 2THR6
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
€31.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChiều dài mũi khoan của Jobber
Kiểu bitđường xoắn ốc
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.4688
Kích thước mũi khoan15 / 32 "
Chiều dài mũi khoan0.0971 "
Kết thúcChất bạch kim
Chiều dài sáo4 5 / 16 "
LớpM35
Helix Angle28 độ.
Tối đa Độ sâu khoan1 7 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể5 3 / 4 "
Góc nhọn135 độ.
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.15 / 32 "
Chiều dài chân1 7 / 16 "
Loại chânSảnh
Hướng luồngTay Phải
Dung sai+0 "/ - 0.001"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung saiTương đương thập phânChiều dài sáoLớpTối đa Độ sâu khoanChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
CHICAGO-LATROBE 46774 Mũi khoan Jobber Chiều dài, Cỡ mũi khoan D, Góc mũi khoan 135 độ, Coban, Rơm/Đồng | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€11.46
CHICAGO-LATROBE 46778 Mũi khoan Jobber Chiều dài, Cỡ mũi khoan H, Góc mũi khoan 135 độ, Coban, Rơm/Đồng | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€12.56
CHICAGO-LATROBE 46793 Mũi khoan Jobber Chiều dài, Cỡ mũi khoan W, Góc mũi khoan 135 độ, Coban, Rơm/Đồng | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€26.84
CHICAGO-LATROBE 47711 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 11/64 Inch, Góc mũi khoan 135 độ, Coban | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€5.66
CHICAGO-LATROBE 47712 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 3/16 Inch, Góc mũi khoan 135 độ, Coban | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "€6.46
CHICAGO-LATROBE 47716 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Góc mũi khoan 135 độ, Coban | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "€8.68
CHICAGO-LATROBE 47718 Mũi khoan chiều dài Jobber, Kích thước mũi khoan 9/32 Inch, Góc mũi khoan 135 độ, Coban | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€11.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47730 Chiều dài mũi khoan của Jobber, Kích thước mũi khoan 15/32 inch, Góc mũi khoan 135 độ, Coban
€31.34 /đơn vị