Chicago-latrobe 45715 | Mũi Jobber #45 Thép Tốc Độ Cao | 1g635 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 45715 Jobber Bit #45 Thép tốc độ cao | AA9VJX 1G635

CHICAGO-LATROBE 45715 Jobber Bit # 45 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AA9VJX phần: 45715Tham chiếu chéo: 1G635
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
€2.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.082 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo1.125 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số150ASP
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể2.125 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.082 "
Kích thước máy#45

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Tương đương thập phânLoại thứ nguyênKích thước máyChiều dài sáoLớpDanh sách sốChiều dài tổng thểGiá cả
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber Bit 1/16 inch Thép tốc độ cao | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Inch phân số1 / 16 "7 / 8 "Heavy Duty150ASP1.875 "€2.84
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit 5/64 inch Thép tốc độ cao | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Inch phân số5 / 64 "1"Heavy Duty150ASP2"€2.84
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 inch Thép tốc độ cao | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Inch phân số3 / 32 "1.25 "Heavy Duty150ASP2.25 "€2.94
CHICAGO-LATROBE 45607 Jobber Bit 7/64 inch Thép tốc độ cao | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Inch phân số7 / 64 "1.5 "Heavy Duty150ASP2.625 "€2.99
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 inch Thép tốc độ cao | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Inch phân số1 / 8 "1.625 "Heavy Duty150ASP2.75 "€3.12
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit 9/64 inch Thép tốc độ cao | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Inch phân số9 / 64 "1.75 "Heavy Duty150ASP2.875 "€3.28
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber Bit 5/32 inch Thép tốc độ cao | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Inch phân số5 / 32 "2"Heavy Duty150ASP3.125 "€3.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 45715 Jobber Bit # 45 Thép tốc độ cao
€2.93 /đơn vị