Chicago-latrobe 42602 | Jobber Bit Thép Tốc Độ Cao 1/32 Inch | 10p085 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber Bit 1/32 Inch Thép tốc độ cao | AA2LAT 10P085

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber Bit 1/32 inch Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AA2LAT phần: 42602Tham chiếu chéo: 10P085
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
€7.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.031 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTiAlN tráng
Chiều dài sáo1 / 2 "
Danh sách số150ASP
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể1.375 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm tách P3
Chân Địa.1 / 32 "
Kích thước máy1 / 32 "
UPC662355426029

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênKết thúcChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A Thép tốc độ cao | AA2KUU 10N923 417710.234 "Bức thưTiN tráng2.625 "3.875 "0.234 "A€11.79
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C Thép tốc độ cao | AA2KUV 10N925 417730.242 "Bức thưTiN tráng2.75 "4"0.242 "C€12.10
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D Thép tốc độ cao | AA2KUW 10N926 417740.246 "Bức thưTiN tráng2.75 "4"0.246 "D€12.10
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F Thép tốc độ cao | AA2KUX 10N927 417760.257 "Bức thưTiN tráng2.875 "4.125 "0.257 "F€13.28
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G Thép tốc độ cao | AA2KUY 10N928 417770.261 "Bức thưTiN tráng2.875 "4.125 "0.261 "G€15.51
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H Thép tốc độ cao | AA2KUZ 10N929 417780.266 "Bức thưTiN tráng2.875 "4.125 "0.266 "H€15.51
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I Thép tốc độ cao | AA2KVA 10N930 417790.272 "Bức thưTiN tráng2.875 "4.125 "0.272 "I€15.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42602 Jobber Bit 1/32 inch Thép tốc độ cao
€7.97 /đơn vị