Chicago-latrobe 41613 | Mũi khoan Jobber, 13/64 Inch, Thép tốc độ cao | 4fwt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 41613 Mũi khoan Jobber, 13/64 Inch, Thép tốc độ cao | CD2HFB 4FWT7

CHICAGO-LATROBE 41613 mũi khoan Jobber, 13/64 inch, thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: CD2HFB phần: 41613Tham chiếu chéo: 4FWT7
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
€8.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2031
Độ sâu5xD
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan13 / 64 "
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo2.437 "
LớpHeavy Duty
Danh sách số150ASP-TN
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.625 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.13 / 64 "
UPC662355416136

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhọnTương đương thập phânLoại thứ nguyênLoại điểmChân Địa.Kết thúcChiều dài sáoLớpGiá cả
CHICAGO-LATROBE 47234 Mũi khoan Jobber, Oxit đen, Thép tốc độ cao, Kích thước 1.5mm | AX3MAK 1K298 47234118 Degrees0.0610metricĐiểm thông thường1.55mmOxit đen20mmMục đích chung€3.43
RFQ
CHICAGO-LATROBE 41607 Mũi khoan Jobber, 7/64 inch, Thép tốc độ cao | CD2HEX 4FWT1 41607135 Degrees0.1094Inch phân sốĐiểm phân tách7 / 64 "TiN1.5 "Heavy Duty€5.54
CHICAGO-LATROBE 41608 Mũi khoan Jobber, 1/8 inch, Thép tốc độ cao | CD2HEY 4FWT2 41608135 Degrees0.1250Inch phân sốĐiểm phân tách1 / 8 "TiN1.625 "Heavy Duty€5.85
CHICAGO-LATROBE 41609 Mũi khoan Jobber, 9/64 inch, Thép tốc độ cao | CD2HEZ 4FWT3 41609135 Degrees0.1406Inch phân sốĐiểm phân tách9 / 64 "TiN1.75 "Heavy Duty€6.02
CHICAGO-LATROBE 41612 Mũi khoan Jobber, 3/16 inch, Thép tốc độ cao | CD2HFA 4FWT6 41612135 Degrees0.1875Inch phân sốĐiểm phân tách3 / 16 "TiN2 15 / 16 "Heavy Duty€7.26
CHICAGO-LATROBE 41615 Mũi khoan Jobber, 15/64 inch, Thép tốc độ cao | CD2HFC 4FWT9 41615135 Degrees0.2344Inch phân sốĐiểm phân tách15 / 64 "TiN2.625 "Heavy Duty€9.84
CHICAGO-LATROBE 41617 Mũi khoan Jobber, 17/64 Inch, Thép tốc độ cao | CD2HFD 4FWU2 41617135 Degrees0.2656Inch phân sốĐiểm phân tách17 / 64 "TiN2.875 "Heavy Duty€13.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41613 mũi khoan Jobber, 13/64 inch, thép tốc độ cao
€8.09 /đơn vị