Chicago Hardware 19910 7 | Đầu ách, có thể điều chỉnh, thép, ren 5/16-24 inch | 4tae9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 19910 7 đầu ách, có thể điều chỉnh, thép, ren 5/16-24 inch | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 đầu nối, có thể điều chỉnh, thép, ren 5/16-24 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9JXW phần: 19910 7Tham chiếu chéo: 4TAE9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€14.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckết thúc ách
Thứ nguyên A2.25 "
Thứ nguyên B1 / 2 "
Thứ nguyên C1 / 2 "
Kích thước D1.437 "
Thứ nguyên E11 / 32 "
Kích thước F3 / 4 "
Kích thước G5 / 16 "
Kích thước H13 / 16 "
Thứ nguyên K19 / 32 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Kích thước nhấn5 / 16-24
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19910 7 đầu nối, có thể điều chỉnh, thép, ren 5/16-24 inch
€14.65 /đơn vị