CHICAGO HARDWARE 18255 3 đầu que, 1 / 2-13 X 5 inch, 10Pk
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết thúc thanh gia công |
đường kính ông chủ | 1" |
Độ dày của Boss | 9 / 16 " |
Chiều dài | 5" |
Vật chất | Thép phủ oxit đen |
Chân Địa. | 1 / 2 " |
Sợi chỉ | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 2" |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-13 |
Kiểu | Nam |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.86 |
Mã HS | 7318290000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.