Chicago Hardware 02620 8 | Mắt hàm Turnbuckle mạ kẽm 1/2 X 2 In | 6ndf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Turnbuckle Jaw Eye Mạ kẽm 1/2 x 2 In | AE9XJV 6NDF5

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Vòng quay tay Jaw Eye Mạ kẽm 1/2 x 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE9XJV phần: 02620 8Tham chiếu chéo: 6NDF5
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
€50.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckim quay
Chiều dài đóng (In.)8-3/4
Vật chất1035 Thân và phụ kiện thép mạ kẽm cuộn nóng
Nhặt lên2"
Dia đề.1 / 2 "
KiểuHàm và mắt
Giới hạn tải làm việc2200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhặt lênDia đề.Giới hạn tải làm việcGiá cả
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Turnbuckle Jaw Eye Mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 Lbs.€37.18
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Mắt quay tay hàm mạ kẽm 3/8 x 6 In | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 Lbs.€46.13
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Turnbuckle Jaw Eye Mạ kẽm 1/2 x 12 In | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 Lbs.€53.92
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Vòng quay tay Jaw Eye Mạ kẽm 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 Lbs.€65.70
CHICAGO HARDWARE 02640 6 Mắt quay tay hàm mạ kẽm 5/8 x 12 In | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 Lbs.€72.83
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Vòng quay tay Jaw Eye Mạ kẽm 5/8 x 18 In | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 Lbs.€173.04
CHICAGO HARDWARE 02648 2 Turnbuckle Jaw Eye Mạ kẽm 3/4 x 6 In | AE9XKD 6NDG3 02648 26"3 / 4 "5200 Lbs.€72.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Vòng quay tay Jaw Eye Mạ kẽm 1/2 x 2 In
€50.51 /đơn vị