Chicago Hardware 02160 9 | Móc khóa Turnbuckle mạ kẽm 5/16 X 4-1/2 | Thứ 6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XHV 6NDD2

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2

Trong kho
Mục: AE9XHV phần: 02160 9Tham chiếu chéo: 6NDD2
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
€42.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckim quay
Chiều dài đóng (In.)9-1/2
Vật chất1035 Thân và phụ kiện thép mạ kẽm cuộn nóng
Nhặt lên4-1 / 2 "
Dia đề.5 / 16 "
KiểuHook và Hook
Giới hạn tải làm việc700 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhặt lênDia đề.Giới hạn tải làm việcGiá cả
CHICAGO HARDWARE 02165 4 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 3/8 x 6 In | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 lb€27.21
CHICAGO HARDWARE 02173 9 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 1/2 x 6 In | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 lb€43.18
CHICAGO HARDWARE 02190 6 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 5/8 x 12 In | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 lb€82.61
CHICAGO HARDWARE 02193 7 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 5/8 x 18 In | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 lb€159.53
CHICAGO HARDWARE 02201 9 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 3/4 x 9 In | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 lb€83.95
CHICAGO HARDWARE 02226 2 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 1 x 12 In | AE9XJP 6NDF0 02226 212 "1"5000 Lbs.€147.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02160 9 Móc khóa quay tay Móc mạ kẽm 5/16 x 4-1 / 2
€42.58 /đơn vị