Cherne 270296 | Đầu cắm ống, Kích thước 4 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 Psi/ 40 Ft. | 1vnf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phích cắm ống CHERNE 270296, Kích thước 4 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRH 1VNF8

CHERNE Đầu cắm ống 270296, Kích thước 4 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi / 40 ft.

Trong kho
Khoản mục: AB3WRH phần: 270296Tham chiếu chéo: 1VNF8
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
€14.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Chiều dài2.5 "
Vật chấtNhựa ABS
Tối đa Áp lực trở lại17 psi / 40 ft.
Kích thước danh nghĩa4"
Phạm vi3.8 "đến 4.06"
Kiểu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3926909980
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaPhạm viTối đa Áp lực trở lạiChiều dàiVật chấtGiá cả
Phích cắm ống CHERNE 270253, Kích thước 6 inch, Chiều dài 3.75 inch, 17 psi/ 40 ft. | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77 "đến 6.08"17 psi / 40 ft.3.75 "Nhựa ABS €42.34
Phích cắm ống CHERNE 270288, Kích thước 8 inch, Chiều dài 3.75 inch, 17 psi/ 40 ft. | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "đến 8.03"17 psi / 40 ft.3.75 "Nhựa ABS €76.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHERNE Đầu cắm ống 270296, Kích thước 4 inch, Chiều dài 2.5 inch, 17 psi / 40 ft.
€14.88 /đơn vị