Hóa chất U51tb-v 1 | Van Bi Liên Hiệp CPVC 1 Inch | 38ap79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN CHEMTROLS U51TB-V 1 Van bi liên hợp CPVC 1 Inch | AH7QYP 38AP79

CHEMTROLS VALVES Van bi liên hiệp U51TB-V 1 CPVC 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7QYP phần: U51TB-V 1Tham chiếu chéo: 38AP79
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
€208.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngCPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến True Union
Kiểu kết nốiỔ cắm
Xử lý vật liệuPVC
Loại xử lýLever
Max. Sức ép250 psiCWP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuFKM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcCPVC
Loại thânThân cây 1 mảnh
Nhiệt độ. Phạm vi73 độ đến 210 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngVật liệu cơ thểID vòiMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viGiá cả
GIÁ TRỊ CHEMTROLS MA930U6 Van bi PVC Khối thật 1/2 inch | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "250 psiCWP-PVC0 độ đến 180 độ F€115.84
VAN CHEMTROLS MA930U8 Van bi PVC 3/4 Inch True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "250 psiCWP-PVC0 độ đến 180 độ F€139.97
VAN CHEMTROLS U51TB-V 1/2 Van bi liên hợp CPVC 1/2 Inch | AH7QYM 38AP77 U51TB-V 1/2CPVCCPVC-250 psiCWP1 / 2 "CPVC73 độ đến 210 độ F€143.48
VAN CHEMTROLS U51TB-V 3/4 Van bi liên hợp CPVC 3/4 Inch | AH7QYN 38AP78 U51TB-V 3/4CPVCCPVC-250 psiCWP3 / 4 "CPVC73 độ đến 210 độ F€180.73
VAN CHEMTROLS U51TB-V 11/4 Van bi liên hợp CPVC 1-1/4 Inch | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4CPVCCPVC-250 psiCWP1.25 "CPVC73 độ đến 210 độ F€324.20
VAN CHEMTROLS U51TB-V 11/2 Van bi liên hợp CPVC 1-1/2 Inch | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2CPVCCPVC-250 psiCWP1.5 "CPVC73 độ đến 210 độ F€352.42
VAN CHEMTROLS U51TB-V 2 Van bi liên hợp CPVC 2 Inch | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-250 psiCWP2"CPVC73 độ đến 210 độ F€459.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHEMTROLS VALVES Van bi liên hiệp U51TB-V 1 CPVC 1 inch
€208.96 /đơn vị