Chemtrol T65tb-v 3/4 | Kynar(r) Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | 1cru2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65TB-V 3/4 Kynar(r) Van bi nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2

CHEMTROLS VALVES Van bi T65TB-V 3/4 Kynar (r) Nội tuyến Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9EPW phần: T65TB-V 3/4Tham chiếu chéo: 1CRU2
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
€582.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngKynar (R)
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểKynar (R)
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýLever
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuFKM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVDF
Loại thânThân cây 1 mảnh
Nhiệt độ. Phạm vi73 độ đến 280 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65TB-V 1/2 Kynar(r) Van bi nội tuyến Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "€480.45
GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65TB-V 1 Kynar(r) Van bi nội tuyến Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V 11"€842.87
GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65TB-V 11/2 Kynar(r) Van bi nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4 T65TB-V 11/21.5 "€1,665.25
GIÁ TRỊ CHEMTROLS T65TB-V 2 Kynar(r) Van bi nội tuyến Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V 22"€2,248.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHEMTROLS VALVES Van bi T65TB-V 3/4 Kynar (r) Nội tuyến Fnpt 3/4 In
€582.05 /đơn vị