CHATILLON Thép quay số cân treo cơ khí WH-050
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cân treo cơ học |
tính chính xác | 0.25 lb |
Sức chứa | 50 lb |
Giao diện | Quay số |
Loại tốt nghiệp | 0.25 lb |
Tốt nghiệp | 0.25 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 17.437 " |
Chiều dài tổng thể | 17.437 " |
Chiều rộng tổng thể | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.83 |
Mã HS | 8423810050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | tính chính xác | Sức chứa | Chiều rộng tổng thể | Giao diện | Loại tốt nghiệp | Tốt nghiệp | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH-100 | 17.437 " | 0.5 lb | 100 lb | 8" | Quay số | - | - | Thép | €291.89 | ||
IC-500 | 23.5 " | 5 lb | 500 lb | 2.25 " | Đơn, Tuyến tính | 5 lb | 5 lb | Thép và gang | €412.20 | ||
TRONG-002 | 10.375 " | 0.5 oz / 20 g | 2 lb | 3 / 4 " | Kép, tuyến tính | 1kg / 20g | 1kg / 20g | Đồng thau rắn | €111.37 | ||
TRONG-010 | 10.375 " | 0.25 lb./100g | 10 lb | 3 / 4 " | Kép, tuyến tính | 5kg / 100g | 5kg / 100g | Đồng thau rắn | €123.74 | ||
TRONG-015 | 10.375 " | 0.25 lb./100g | 15 lb | 3 / 4 " | Kép, tuyến tính | 7.5kg / 100g | 7.5kg / 100g | Đồng thau rắn | €105.59 | ||
TRONG-030 | 10.375 " | 0.5 lb./250g | 30 lb./8 oz. | 3 / 4 " | Kép, tuyến tính | 15kg / 250g | 15kg / 250g | Đồng thau rắn | €112.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.