Chatillon Ic-500 | Cân treo cơ khí cao 23-1/2 inch | 3jkn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân Treo Cơ học CHATILLON IC-500 Chiều cao 23-1/2 Inch | AC9RTB 3JKN7

CHATILLON Cân treo cơ học IC-500 Chiều cao 23-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9RTB phần: IC-500Tham chiếu chéo: 3JKN7
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
€412.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân treo cơ học
tính chính xác5 lb
Sức chứa500 lb
Giao diệnĐơn, Tuyến tính
Loại tốt nghiệp5 lb
Tốt nghiệp5 lb
Vật chấtThép và gang
Chiều cao tổng thể23.5 "
Chiều dài tổng thể23.5 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.13
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8423820050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểtính chính xácSức chứaChiều rộng tổng thểGiao diệnLoại tốt nghiệpTốt nghiệpVật chấtGiá cả
CHATILLON WH-050 Cân treo Cơ học Mặt số Thép | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 lb50 lb8"Quay số0.25 lb0.25 lbThép-
RFQ
CHATILLON WH-100 Cân treo Cơ học Mặt số Thép | AC9RRY3JKN1 WH-10017.437 "0.5 lb100 lb8"Quay số--Thép€291.89
CHATILLON IN-002 Cân Treo Cơ Linear | AC9RTC 3JKN9 TRONG-00210.375 "0.5 oz / 20 g2 lb3 / 4 "Kép, tuyến tính1kg / 20g1kg / 20gĐồng thau rắn€111.37
CHATILLON IN-010 Cân treo cơ học Chiều cao 10-3/8 inch | AC9RTH 3JKP6 TRONG-01010.375 "0.25 lb./100g10 lb3 / 4 "Kép, tuyến tính5kg / 100g5kg / 100gĐồng thau rắn€123.74
CHATILLON IN-015 Cân treo cơ học Chiều dài 10-3/8 inch | AC9RTJ 3JKR1 TRONG-01510.375 "0.25 lb./100g15 lb3 / 4 "Kép, tuyến tính7.5kg / 100g7.5kg / 100gĐồng thau rắn€105.59
CHATILLON IN-030 Cân treo cơ học Chiều rộng 3/4 inch | AC9RTL 3JKR5 TRONG-03010.375 "0.5 lb./250g30 lb./8 oz.3 / 4 "Kép, tuyến tính15kg / 250g15kg / 250gĐồng thau rắn€112.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHATILLON Cân treo cơ học IC-500 Chiều cao 23-1 / 2 inch
€412.20 /đơn vị