CHASE DOORS SD20007284 Cửa xoay nhôm 7 x 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa xích đu |
Bộ đệm được bao gồm | Không |
Màu cửa | Gói Bạc |
Chiều cao cửa | 7ft. |
Vật liệu cửa | Hợp kim nhôm cường lực 0.063 " |
Chiều rộng cửa | 6ft. |
Kết thúc | Satin Anodized |
Bản lề | Kẹt với con lăn và cam thép cứng (Bản lề chữ E trên, chốt bản lề dưới) |
Số lượng cửa | 2 |
Chiều cao mở | 7ft. |
Chiều rộng mở | 6ft. |
Cửa sổ màu | Trong sáng |
Chiều cao cửa sổ | 14 " |
Vật liệu cửa sổ | Acrylic |
Chiều rộng cửa sổ | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 50.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 3925200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cửa | Chiều rộng cửa | Số lượng cửa | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD20003084 | 7ft. | 2.5ft. | 1 | 7ft. | 2.5ft. | €1,024.45 | RFQ
|
SD20003684 | 7ft. | 3ft. | 1 | 7ft. | 3ft. | €1,104.76 | RFQ
|
SD20003696 | 8ft. | 3ft. | 1 | 8ft. | 3ft. | €1,240.82 | RFQ
|
SD20006084 | 7ft. | 5ft. | 2 | 7ft. | 5ft. | €2,044.04 | RFQ
|
SD20006096 | 8ft. | 5ft. | 2 | 8ft. | 5ft. | €2,137.30 | RFQ
|
SD20007296 | 8ft. | 6ft. | 2 | 8ft. | 6ft. | €2,463.25 | RFQ
|
SD20008496 | 8ft. | 7ft. | 2 | 8ft. | 7ft. | €2,657.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.