CHASE DOORS PRO350S8496RED Cửa xoay 8 x 7 feet Lõi gỗ đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa xích đu |
Bộ đệm được bao gồm | mùa xuân bội thu |
Màu cửa | đỏ |
Chiều cao cửa | 8ft. |
Vật liệu cửa | Lõi gỗ với tấm mặt ABS |
Bao gồm niêm phong cửa | Có |
Độ dày cửa | 3 / 4 " |
Chiều rộng cửa | 7ft. |
Kết thúc | Kết cấu |
Bản lề | Rắc rối với Con lăn và Cam thép tôi cứng bù đắp (Bản lề đóng trọng lực E trên, Bản lề bảo vệ bản lề dưới) |
Chiều cao mở | 8ft. |
Chiều rộng mở | 7ft. |
Cửa sổ màu | Trong sáng |
Chiều cao cửa sổ | 16 " |
Vật liệu cửa sổ | polycarbonate |
Chiều rộng cửa sổ | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 134.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 248.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 4418200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao mở | Chiều cao cửa | Vật liệu cửa | Chiều rộng mở | Chiều cao cửa sổ | Chiều rộng cửa sổ | Độ dày cửa | Chiều rộng cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3084ĐỎ | 7ft. | 7ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 2.5ft. | 18 " | 12 " | 1.5 " | 2.5ft. | €2,592.90 | RFQ
|
3684ĐỎ | 7ft. | 7ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 3ft. | 16 " | 16 " | 1.5 " | 3ft. | €2,652.86 | RFQ
|
3696ĐỎ | 8ft. | 8ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 3ft. | 16 " | 16 " | 1.5 " | 3ft. | €2,774.57 | RFQ
|
6084RDRED | 7ft. | 7ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 5ft. | 16 " | 16 " | 1.5 " | 5ft. | €5,181.97 | RFQ
|
6096RDRED | 8ft. | 8ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 5ft. | 16 " | 16 " | 1.5 " | 5ft. | €5,412.15 | RFQ
|
7284RDRED | 7ft. | 7ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 6ft. | 16 " | 16 " | 1.5 " | 6ft. | €5,294.85 | RFQ
|
7296RDRED | 8ft. | 8ft. | Một mảnh Polyethylene đúc | 6ft. | 16 " | 16 " | 1.5 " | 6ft. | €5,748.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.