CHASE DOORS AIR9733684RED Cửa xoay linh hoạt 7 x 3 feet PVC đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa xoay linh hoạt |
Màu cửa | đỏ |
Chiều cao cửa | 7ft. |
Vật liệu cửa | 0.160 "PVC |
Bao gồm niêm phong cửa | Có |
Chiều rộng cửa | 3ft. |
Kết thúc | Kết cấu (Nổi) |
Bản lề | Bản lề trọng lực gắn trên |
Chiều cao mở | 7ft. |
Chiều rộng mở | 3ft. |
Cửa sổ màu | Trong sáng |
Chiều cao cửa sổ | 23 " |
Vật liệu cửa sổ | PVC |
Chiều rộng cửa sổ | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 3925200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cửa sổ | Chiều cao cửa | Vật liệu cửa | Vật liệu cửa sổ | Chiều rộng cửa sổ | Chiều rộng cửa | Kết thúc | Số lượng cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR2003084ĐỎ | 14 " | 7ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 2.5ft. | Kết cấu | 1 | €1,345.00 | RFQ
|
AIR2003684ĐỎ | 14 " | 7ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 3ft. | Kết cấu | 1 | €1,498.60 | RFQ
|
AIR2003696ĐỎ | 14 " | 8ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 3ft. | Kết cấu | 1 | €1,630.35 | RFQ
|
AIR2006084ĐỎ | 14 " | 7ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 5ft. | Kết cấu | 2 | €2,661.12 | RFQ
|
AIR2006096ĐỎ | 14 " | 8ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 5ft. | Kết cấu | 2 | €2,877.60 | RFQ
|
AIR2007284ĐỎ | 14 " | 7ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 6ft. | Kết cấu | 2 | €2,971.47 | RFQ
|
AIR2007296ĐỎ | 14 " | 8ft. | PVC hạng nặng | Vinyl | 15 " | 6ft. | Kết cấu | 2 | €3,232.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.