EATON / CHAR-LYNN 193-0135-001 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 775 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 350 Rpm
khoản mục: CD6HPU
phần: 193-0135-001
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 5.51 " |
Chiều dài | 9.49 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 2 bu lông |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 350 rpm |
Mô-men xoắn | 775 Nm |
Chiều rộng | 4.8 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.