EATON / CHAR-LYNN 189-0005-002 Động cơ Geroler, 1614 Nm, Lưu lượng 170 Lq, 495 Rpm
Khoản mục: CD6HHN
phần: 189-0005-002
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 170 LQ |
Chiều cao | 8.24 " |
Chiều dài | 7.86 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Không mang, 3 bu lông |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Không mang |
Tốc độ | 495 RPM |
Mô-men xoắn | 1614 Nm |
Chiều rộng | 7.9 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.