EATON / CHAR-LYNN 185-2032-002 Động cơ ống chỉ Geroler có phanh, 174 Nm, Lưu lượng 57 Lq, 694 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 5.27 " |
Chiều dài | 9.53 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 694 RPM |
Mô-men xoắn | 174 Nm |
Chiều rộng | 4.2 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.