2hkg2 | Thép phẳng 4140 1/2 X 2 Inch Chiều dài 3 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép phẳng 2HKG2 4140 1/2 x 2 Inch 3 Chiều dài | AC2BUW

APPROVED VENDOR 2HKG2 Thép cổ phẳng 4140 1/2 x 2 inch Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2BUW phần: 2HKG2
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
€119.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu phẳng
Hợp kim Loại4140
Kết thúcChưa được đánh bóng
Thang đo độ cứngBHN
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 3.000 "
Vật chấtThép hợp kim
tâm trạngLạnh hoàn thành / ủ
bề dầy1 / 2 "
Độ dày dung sai+ 0.000 / -0.007 "
KiểuMục đích chung
Độ cứng điển hình241 Max
Chiều rộng2"
Dung sai chiều rộng+ 0.000 / -0.011 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.76
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7228505000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiĐộ cứng điển hìnhChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKD9 Thép Phẳng 4140 1/4 x 1 Inch 3 Chiều dài | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€28.78
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE1 Thép Phẳng 4140 1/4 x 2 Inch 3 Chiều dài | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€56.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE2 Thép Phẳng 4140 1/4 x 3 Inch 3 Chiều dài | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€83.13
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE3 Thép Phẳng Cổ 4140 1/4 x 1 Inch Chiều dài 6 Feet | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€56.12
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE4 Thép Phẳng Cổ 4140 1/4 x 2 Inch Chiều dài 6 Feet | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€113.62
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE5 Thép Phẳng Cổ 4140 1/4 x 3 Inch Chiều dài 6 Feet | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€172.08
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HKE8 Thép Phẳng Cổ 4140 3/8 x 1 Inch 3 Chiều dài Chân | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€41.97

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKG2 Thép cổ phẳng 4140 1/2 x 2 inch Chiều dài 3 feet
€119.35 /đơn vị