EATON / CHAR-LYNN 158-4147-001 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 105 Nm, Lưu lượng 45 Lq, 906 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 45 LQ |
Chiều cao | 3.87 " |
Chiều dài | 6.3 " |
Kiểu lắp | 2 bu lông tiêu chuẩn |
Loại cổng | Cổng Manifold |
Loại trục | lưỡi gà |
Tốc độ | 906 RPM |
Mô-men xoắn | 105 Nm |
Chiều rộng | 5.27 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.