EATON / CHAR-LYNN 155-0188-005 VIS Geroler Motor, 3555 Nm, Lưu lượng 170 Lq, 198 Rpm
Khoản mục: CD6FEB
phần: 155-0188-005
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 170 LQ |
Chiều cao | 9.32 " |
Chiều dài | 14.3 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 198 RPM |
Mô-men xoắn | 3555 Nm |
Chiều rộng | 9.32 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.