EATON / CHAR-LYNN 129-0505-002 Động cơ van ống đệm Geroler thủy lực, 62 Nm, Lưu lượng 21 Lq, 393 Rpm
Khoản mục: CD6EXC
phần: 129-0505-002
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 57 LQ |
Chiều cao | 3.31 " |
Chiều dài | 6.6 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | 5 Bulông |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 953 RPM |
Mô-men xoắn | 91 Nm |
Chiều rộng | 3.38 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.