EATON / CHAR-LYNN 119-1110-003 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 2700 Nm, Lưu lượng 170 Lq, 179 Rpm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 170 LQ |
Chiều cao | 5.79 " |
Chiều dài | 18.46 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.3125-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Sảnh |
Tốc độ | 179 RPM |
Mô-men xoắn | 2700 Nm |
Chiều rộng | 5.91 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.