EATON / CHAR-LYNN 109-1439-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 600 Nm, Lưu lượng 95 Lq, 459 Rpm
Khoản mục: CD7FJU
phần: 109-1439-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 95 LQ |
Chiều cao | 5.84 " |
Chiều dài | 11.94 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 1.0625-12 UN-2B SAE |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 459 RPM |
Mô-men xoắn | 600 Nm |
Chiều rộng | 5.84 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.