EATON / CHAR-LYNN 104-4031-006 Động cơ van đĩa Geroler thủy lực, 385 Nm, Lưu lượng 75 Lq, 576 Rpm
Khoản mục: CD6BZA
phần: 104-4031-006
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp số |
Tốc độ dòng | 75 LQ |
Chiều cao | 4.45 " |
Chiều dài | 8.99 " |
Vật chất | Gang thep |
Kiểu lắp | Tiêu chuẩn, 4 bu lông |
Loại cổng | 0.875-14 UNF |
Loại trục | Độ côn |
Tốc độ | 576 RPM |
Mô-men xoắn | 385 Nm |
Chiều rộng | 5.34 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.