Chapin 22350xpw | Bình Xịt Cầm Tay 35 - 45 Psi 2 Gallon | 35hx47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phun cầm tay CHPIN 22350XPW 35 - 45 Psi 2 Gallon | AG4YPY 35HX47

CHAPIN Máy phun cầm tay 22350XPW 35 - 45 Psi 2 Gallon

Trong kho
Khoản mục: AG4YPY phần: 22350XPWTham chiếu chéo: 35HX47
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
€161.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phun cầm tay
tương thích vớiH VAC Chất tẩy rửa, Chất tẩy nhờn, Axit, Dầu thẩm thấu, Dung môi, Chất bôi trơn
Điền kích thước mở4"
Chiều dài ống42 "
Chất liệu ốngNylon gia cố
Trong bộ lọc bể
Vật liệu vòi phunpolyethylene
Loại vòi phunNón có thể điều chỉnh
Phạm vi áp35 đến 45 psi
Phát hành áp lực
Dung tích bồn2 gal.
Vật liệu bểpolyethylene
Chiều dài đũa phép12 "
Vật liệu Đũa phéppolyethylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.29
Chiều cao tàu (cm)51.56
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8424819040

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài bơm (11 ")
  • Vật liệu con dấu / miếng đệm (Viton (R))

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtương thích vớiChiều dài ốngChất liệu ốngPhạm vi ápVật liệu bểGiá cả
CHAPIN 21210XP Máy phun cầm tay 1 Thùng Polypropylene Gallon | AB6EGE 21AC29 21210XPThuốc diệt cỏ, Thuốc trừ sâu, Phân bón, Làm sạch42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€131.46
CHAPIN 21230XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGF 21AC30 21230XPThuốc diệt cỏ, Thuốc trừ sâu, Phân bón, Làm sạch42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€181.37
CHAPIN 22049XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGG 21AC31 22049XPAxeton, Naphtha Xylene, Toluen48 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€294.97
CHAPIN 22090XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGH 21AC32 22090XPBê tông, Cảnh quan, Sơn phủ, Chất bịt kín36 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€129.39
CHAPIN 22180XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGJ 21AC33 22180XPHợp chất bảo dưỡng, Dầu tạo thành, Chống thấm, Sơn phủ36 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€206.77
CHAPIN 22240XP Máy phun cầm tay 2 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGK 21AC34 22240XPKhắc, nhuộm axit42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€161.21
CHAPIN 22360XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGL 21AC35 22360XPChất tẩy rửa, Chất tẩy dầu mỡ, Axit, Dầu thẩm thấu, Dung môi, Chất bôi trơn42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolypropylene€178.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAPIN Máy phun cầm tay 22350XPW 35 - 45 Psi 2 Gallon
€161.98 /đơn vị