Chapin 21230xp | Bình xịt cầm tay 3 gallon Polypropylen | 21ac30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAPIN 21230XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGF 21AC30

CHAPIN Máy phun cầm tay 21230XP 3 Thùng Polypropylene Gallon

Trong kho
Khoản mục: AB6EGF phần: 21230XPTham chiếu chéo: 21AC30
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
€181.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phun cầm tay
tương thích vớiThuốc diệt cỏ, Thuốc trừ sâu, Phân bón, Làm sạch
Điền kích thước mở4"
Chiều dài ống42 "
Chất liệu ốngNylon gia cố
Trong bộ lọc bể
Vật liệu vòi phunThau
Loại vòi phunNón có thể điều chỉnh
Phạm vi áp35 đến 45 psi
Phát hành áp lực
Dung tích bồn3 gal.
Vật liệu bểpolyethylene
UPC023883212308
Chiều dài đũa phép18 "
Vật liệu Đũa phépThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)64.26
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8424890000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài bơm (11-1 / 2 ")
  • Vật liệu con dấu / miếng đệm (Viton (R))

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtương thích vớiChiều dài ốngChất liệu ốngPhạm vi ápVật liệu bểGiá cả
CHAPIN 21210XP Máy phun cầm tay 1 Thùng Polypropylene Gallon | AB6EGE 21AC29 21210XPThuốc diệt cỏ, Thuốc trừ sâu, Phân bón, Làm sạch42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€131.46
CHAPIN 22049XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGG 21AC31 22049XPAxeton, Naphtha Xylene, Toluen48 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€294.97
CHAPIN 22090XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGH 21AC32 22090XPBê tông, Cảnh quan, Sơn phủ, Chất bịt kín36 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€129.39
CHAPIN 22180XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGJ 21AC33 22180XPHợp chất bảo dưỡng, Dầu tạo thành, Chống thấm, Sơn phủ36 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€206.77
CHAPIN 22240XP Máy phun cầm tay 2 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGK 21AC34 22240XPKhắc, nhuộm axit42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€161.21
CHAPIN 22360XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGL 21AC35 22360XPChất tẩy rửa, Chất tẩy dầu mỡ, Axit, Dầu thẩm thấu, Dung môi, Chất bôi trơn42 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolypropylene€178.59
CHAPIN 22790XP Máy phun cầm tay 3 Gallon Polypropylene Tank | AB6EGM 21AC36 22790XPBê tông, Cảnh quan, Sơn phủ, Chất bịt kín36 "Nylon gia cố35 đến 45 psipolyethylene€186.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAPIN Máy phun cầm tay 21230XP 3 Thùng Polypropylene Gallon
€181.37 /đơn vị