Channellock E346cb | Kìm Linemans Chiều Dài 6 Inch Đệm Tay Cầm | 38rw27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK E346CB Kìm Linemans 6 inch Chiều dài Đệm Grip | AH8GKD 38RW27

CHANNELLOCK E346CB Kìm Linemans Chiều dài 6 inch Tay cầm đệm

Trong kho
Khoản mục: AH8GKD phần: E346CBTham chiếu chéo: 38RW27
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
€74.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans
Loại xử lýĐệm Grip
Hàm dài1.187 "
Hàm dày13 / 64 "
Hàm rộng13 / 16 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đòn bẩy cao: Không
  • Uốn dây: Không
  • Máy kéo băng cá: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngChiều dài tổng thểGiá cả
CHANNELLOCK E348 Kìm Linemans Chiều dài 8 inch Công thái học | AH8GJY 38RW22 E348ergonomic1 49 / 64 "1"8"€56.49
CHANNELLOCK E348CB Kìm Linemans 8 inch Chiều dài Đệm Grip | AH8GJZ 38RW23 E348CBĐệm Grip1 49 / 64 "1"8"€48.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK E346CB Kìm Linemans Chiều dài 6 inch Tay cầm đệm
€74.17 /đơn vị