Channellock 738 | Kìm mũi kim 7-7/8 inch có răng cưa | 38uv71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 738 Kìm mũi kim 7-7 / 8 inch răng cưa | AH8JXT 38UV71

CHANNELLOCK Kìm mũi kim 738 7-7 / 8 inch răng cưa

Trong kho
Khoản mục: AH8JXT phần: 738Tham chiếu chéo: 38UV71
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
€36.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1.187 "
Hàm rộng1 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.375 "
Chiều dài tổng thể7.875 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Mẹo rộng7 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt nắm: Răng cưa

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK Kìm mũi kim 738 7-7 / 8 inch răng cưa
€36.68 /đơn vị