Channellock 447 | 5lj48 | Máy cắt chéo cách điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 447 Máy cắt chéo 7-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể 1-1 / 32 inch Chiều dài hàm | AE4LNX 5LJ48

CHANNELLOCK 447 Máy cắt chéo 7-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể 1-1 / 32 inch Chiều dài hàm

Trong kho
Khoản mục: AE4LNX phần: 447Tham chiếu chéo: 5LJ48
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
€47.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chéo cách điện
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu3/64 - 3/32 "Piano, 3/64" - 3/32 "Cứng / Trung bình, 11/64" Dây mềm
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm12.5 Degrees
Hàm dài1.031 "
Hàm rộng1 1 / 16 "
Vật chấtThả thép cacbon cao rèn
Không đánh dấuKhông
Loại mũiCó góc
Chiều dài tổng thể7.75 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp447V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
CHANNELLOCK 437 Máy cắt chéo 1 inch Chiều dài 15/16 inch Chiều rộng | AA2KKZ 10N551 4371000VDây cứng 3/32 ", dây mềm 11/64"Màu xanh da trờiNhúng1"15 / 16 "Thép carbon7"€55.76
CHANNELLOCK 449 Máy cắt chéo 9 inch Chiều dài tổng thể 1-1 / 64 inch Chiều dài hàm | AA2KLA 10N552 4491000VDây cứng 3/32 ", dây mềm 11/64"Màu xanh da trờiNhúng1 1 / 64 "1 1 / 16 "Thép carbon9"€46.86
CHANNELLOCK 338CB Máy cắt chéo 8 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm | AD3LGV 3ZZU1 338CB1000V-Xanh lam với sọc đỏergonomic25 / 32 "1.187 "Thép rèn thả carbon cao8"€47.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK 447 Máy cắt chéo 7-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể 1-1 / 32 inch Chiều dài hàm
€47.64 /đơn vị