Channellock 338cb | 3zzu1 | Máy cắt chéo cách điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 338CB Máy cắt chéo 8 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm | AD3LGV 3ZZU1

CHANNELLOCK Máy cắt chéo 338CB 8 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm

Trong kho
Khoản mục: AD3LGV phần: 338CBTham chiếu chéo: 3ZZU1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€49.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chéo cách điện
CắtThùng
Xử lý MàuXanh lam với sọc đỏ
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài25 / 32 "
Hàm rộng1.187 "
Vật chấtThép rèn thả carbon cao
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
CHANNELLOCK 437 Máy cắt chéo 1 inch Chiều dài 15/16 inch Chiều rộng | AA2KKZ 10N551 4371000VDây cứng 3/32 ", dây mềm 11/64"Màu xanh da trờiNhúng1"15 / 16 "Thép carbon7"€55.76
CHANNELLOCK 449 Máy cắt chéo 9 inch Chiều dài tổng thể 1-1 / 64 inch Chiều dài hàm | AA2KLA 10N552 4491000VDây cứng 3/32 ", dây mềm 11/64"Màu xanh da trờiNhúng1 1 / 64 "1 1 / 16 "Thép carbon9"€49.46
CHANNELLOCK 447 Máy cắt chéo 7-3 / 4 inch Chiều dài tổng thể 1-1 / 32 inch Chiều dài hàm | AE4LNX 5LJ48 447447V3/64 - 3/32 "Piano, 3/64" - 3/32 "Cứng / Trung bình, 11/64" Dây mềmMàu xanh da trờiergonomic1.031 "1 1 / 16 "Thả thép cacbon cao rèn7.75 "€45.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK Máy cắt chéo 338CB 8 inch Chiều dài tổng thể 25/32 inch Chiều dài hàm
€49.82 /đơn vị