Channellock 358cb | Kềm Cắt Cuối 8 In | 3uvp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kềm cắt đầu CHANNELLOCK 358CB 8 In | AD2VKM 3UVP7

CHANNELLOCK Kềm cắt đầu 358CB 8 In

Trong kho
Khoản mục: AD2VKM phần: 358CBTham chiếu chéo: 3UVP7
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
€66.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt cuối
Cắt cạnhLaser cứng
Xử lý MàuXanh lam với sọc đỏ
Loại xử lýergonomic
Hàm dài11 / 32 "
Hàm rộng1.625 "
Vật chấtThả thép cacbon cao rèn
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
CHANNELLOCK 358 Kềm Cắt Cuối 8 In | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomic, nhúng11 / 32 "1.625 "Thả thép cacbon cao rèn8"1.187 "€50.78
CHANNELLOCK 357 Kềm cắt cuối 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-ergonomic11 / 32 "1.625 "Thả thép cacbon cao rèn7.5 "1.187 "€47.68
CHANNELLOCK 148-10 Kềm Cắt Cuối 10 In | AE4LNQ 5LJ39 148-10-ergonomic5 / 8 "2.187 "Thả thép cacbon cao rèn10 "7 / 8 "€59.69
CHANNELLOCK 356 Kềm cắt cuối 6-1 / 4 Inch | AH8CWW 38GU11 356Channellock Blue (R)Nhúng23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€43.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK Kềm cắt đầu 358CB 8 In
€66.39 /đơn vị