Channellock 148-10 | Kềm Cắt Cuối 10 In | 5lj39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHANNELLOCK 148-10 Kềm Cắt Cuối 10 In | AE4LNQ 5LJ39

CHANNELLOCK 148-10 Kềm cắt cuối 10 In

Trong kho
Khoản mục: AE4LNQ Mẫu: 148-10Tham chiếu chéo: 5LJ39
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
€59.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt cuối
Cắt cạnhDao/Đe
Loại xử lýergonomic
Hàm dài5 / 8 "
Hàm rộng2.187 "
Vật chấtThả thép cacbon cao rèn
Chiều dài tổng thể10 "
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
CHANNELLOCK 358 Kềm Cắt Cuối 8 In | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomic, nhúng11 / 32 "1.625 "Thả thép cacbon cao rèn8"1.187 "€50.78
CHANNELLOCK 357 Kềm cắt cuối 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-ergonomic11 / 32 "1.625 "Thả thép cacbon cao rèn7.5 "1.187 "€47.68
Kềm cắt đầu CHANNELLOCK 358CB 8 In | AD2VKM 3UVP7 358CBXanh lam với sọc đỏergonomic11 / 32 "1.625 "Thả thép cacbon cao rèn8"1.187 "€66.39
CHANNELLOCK 356 Kềm cắt cuối 6-1 / 4 Inch | AH8CWW 38GU11 356Channellock Blue (R)Nhúng23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€43.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHANNELLOCK 148-10 Kềm cắt cuối 10 In
€59.69 /đơn vị