CHAMPION Bộ làm mát bay hơi 7K599 Ổ đĩa vành đai 8500 Cfm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ làm mát bay hơi ống dẫn |
Air Flow | 8500 cfm |
amps | 16/8 |
Màu | Cát mát |
Độ sâu | 41.25 " |
Phóng điện | Bên |
Lái xe | Với |
Loại ổ | Dây lưng |
Chiều dài mở ống dẫn | 21-3 / 4 " |
Chiều rộng mở ống | 21-3 / 4 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 53.625 " |
Vật chất | Thép |
Phương tiện truyền thông | Cây hoàn diệp liểu |
Động cơ HP | 1 |
Trọng lượng hoạt động | 455 lb |
Độ dày tấm đệm | 2" |
Điện áp bơm | 230 |
Tốc độ | 1 |
điện áp | 115 / 208-230 |
Công suất nước | 20 gal. |
Kết nối nước | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 41.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 165.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8479600000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ | Air Flow | amps | điện áp | Chiều rộng | Độ sâu | Phóng điện | Lái xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 21DD | Biến | 8567 đến 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | xuống | Nếu không có | €5,801.80 | ||
14 / 21SD | Biến | 8567 đến 10794 cfm | - | 115 | 62 " | 62 " | Bên | Với | €5,352.68 | ||
75 / 85DD | Biến | 6074 đến 6685 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | xuống | Nếu không có | €2,938.71 | ||
75 / 85SD | Biến | 5905 đến 6498 cfm | - | 115 | 41.25 " | 41.25 " | Bên | Nếu không có | €2,539.95 | ||
7K576 | 1 | 16,000 cfm | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | xuống | Với | €6,952.39 | ||
7K577 | 1 | 16,000 cfm | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | xuống | Với | €6,952.39 | ||
7K578 | 1 | 18,000 cfm | 10.6/9.6/4.8 | 208-230/460 | 62 " | 62 " | xuống | Với | €7,348.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.