Challenger Ubitba240 | Cắm Bộ Ngắt Mạch 40a 2p 10ka 240v | 3ymn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHALLENGER UBITBA240 Cắm Ngắt Mạch 40a 2p 10ka 240v | AD3EJV 3YMN9

CHALLENGER Bộ ngắt mạch cắm vào UBITBA240 40a 2p 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AD3EJV phần: UBITBA240Tham chiếu chéo: 3YMN9
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
€112.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC10KA
amps40
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.6 "
Chiều dài3.35 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngampsLoại ngắt mạchĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcGiá cả
THỬ THÁCH UBITBA130L Cắm Mạch Ngắt Mạch 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Khu dân cư2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€48.43
THỬ THÁCH UBITBA130R Cắm Mạch Ngắt Mạch 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Khu dân cư2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€48.84
THỬ THÁCH UBITBA115L Cắm Mạch Ngắt Mạch 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4 UBITBA115L0.5 "15Tiêu chuẩn2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€45.28
THỬ THÁCH UBITBA115R Plug In Circuit Breaker 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Tiêu chuẩn2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€46.66
THỬ THÁCH UBITBA120L Cắm Mạch Ngắt Mạch 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Tiêu chuẩn2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€45.57
THỬ THÁCH UBITBA120R Plug In Circuit Breaker 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Tiêu chuẩn2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€47.17
THỬ THÁCH UBITBA215 Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Tiêu chuẩn2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€118.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHALLENGER Bộ ngắt mạch cắm vào UBITBA240 40a 2p 10ka 240v
€112.23 /đơn vị