Brady 90404 | Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Hg 3 Đến 5in | 6m760 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 90404 Bút đánh dấu ống amoniac Hg 3 đến 5in | AE9TFL 6M760

BRADY 90404 Bút đánh dấu ống amoniac Hg 3 đến 5in

Trong kho
Khoản mục: AE9TFL phần: 90404Tham chiếu chéo: 6M760
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
€7.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3 đến 5 "
Chiều cao2.25 "
IIAR Viết tắtHG
Màu huyền thoạiĐen, trắng, xanh da trời, đỏ
Vật chấtVinyl tự dính
Tình trạng thể chấtHơi
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức áp suất (Cao)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhIIAR Viết tắtMàu huyền thoạiGiá cả
BRADY 90412 Bút đánh dấu ống amoniac Lic 3 đến 5in | AF3RYV 8CNP4 90412LICĐen, trắng, cam, đỏ€8.64
BRADY 90402 Bút đánh dấu ống amoniac Dc 3 đến 5in | AF3TPW 8CVN6 90402DCĐen, trắng, cam, đỏ€9.04
BRADY 90418 Bút đánh dấu ống amoniac Tsr 3 đến 5in | AF3TPX 8CVN7 90418RRTĐen, trắng, cam, xanh da trời, đỏ€8.19
BRADY 90419 Bút đánh dấu ống amoniac Tss 3 đến 5in | AF3TPY 8CVN8 90419TSSĐen, trắng, cam, đỏ€8.36
BRADY 90460 Bút đánh dấu ống amoniac Iiar 3 đến 5in | AF3TPZ 8CVN9 90460(Chỗ trống)Đen, trắng, cam, đỏ€8.61
BRADY 90417 Bút đánh dấu ống amoniac Rv 3 đến 5in | AF4EFQ 8TNV0 90417RVĐen, trắng, xanh da trời, đỏ€12.09
BRADY 90466 Bút đánh dấu ống amoniac Iiar 3 đến 5in | AF4EFR 8TNV1 90466(Chỗ trống)Đen, trắng, xanh da trời, đỏ€8.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 90404 Bút đánh dấu ống amoniac Hg 3 đến 5in
€7.97 /đơn vị